Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16-PORT GIGABIT SMART SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link JetStream 16-Port Gigabit Smart Switch mit 8-Port PoE+
TP-Link JetStream 16-Port Gigabit Smart Switch mit 8-Port PoE+
Artikel-Nr.:
     128-CJ77732
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     SG2016P
EAN/GTIN:
     4897098689493
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
tp-link 16 port poe switch
poe switch
8-PORT POE+ 120W POE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: 16 port poe switch
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 2,90*
ab € 133,02*
€ 164,29*
4 Tage
5
€ 6,00*
ab € 132,01*
€ 164,30*
€ 6,78*
ab € 135,69*
€ 167,41*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,59*
€ 167,87*
Lager 128
Frei Haus
ab € 137,80*
€ 170,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,14*
€ 202,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,72*
€ 185,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,08*
€ 178,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,07*
€ 176,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.