Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link JetStream 16-Port Gigabit Smart Switch mit 8-Port PoE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link JetStream 16-Port Gigabit Smart Switch mit 8-Port PoE+
TP-Link JetStream 16-Port Gigabit Smart Switch mit 8-Port PoE+
Artikel-Nr.:
     CIDE5-107073042
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG2016P
EAN/GTIN:
     4897098689349
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
tplink poe switch 16 port
Kluger Wechsel für klügere Ergebnisse
JetStream 16-Port Gigabit Smart Switch mit 8-Port PoE+

Mehrere Anwendungsszenarien
Der TL-SG2016P ist vollständig kompatibel mit PoE-Geräten, wie IP-Kameras, Access Points und IP-Telefonen. Er funktioniert auch mit kabelgebundenen Geräten ohne PoE, um Gigabit-Verbindungen bereitzustellen, z. B. mit PCs, Druckern und IPTV.

Power over Ethernet für eine vereinfachte Netzwerkimplementierung
Der Switch verfügt über acht 802.3af/at-konforme PoE+-Ports und unterstützt ein PoE-Leistungsbudget von bis zu 120 W.* Er ist so konzipiert, dass ein einziges Ethernet-Kabel sowohl für die Daten- als auch für die Stromübertragung verwendet werden kann, und bietet eine flexible Bereitstellung für PoE-unterstützte Geräte wie Wireless Access Points, IP-Kameras und IP-Telefone, was die Infrastrukturkosten für kleine Unternehmen senkt.

Mehrwertige Funktionen bringen unerwartete Erfahrungen

Zugriffskontrollliste (ACL)
ACL dient als virtueller Administrator, der es allen angeschlossenen Geräten ermöglicht, Daten gemäß den benutzerdefinierten Netzwerkregeln abzurufen und Ihnen dabei hilft, die von Ihnen benötigten Netzwerkregeln zu erstellen.

QoS für ein verzögerungsfreies Erlebnis
Legen Sie die Priorität des Datenverkehrs auf der Grundlage von QoS fest, um sicherzustellen, dass latenzempfindliche Anwendungen wie Sprache und Video klar und verzögerungsfrei bleiben.

VLAN für Sicherheit
Verwenden Sie VLAN, um eine logische Gruppierungsverwaltung von Geräten in verschiedenen physischen LANs zu erreichen, die Informationssicherheit zu verbessern und Datenstaus zu reduzieren.

Omada SDN - intelligentere Cloud-Lösung für Unternehmensnetzwerke
Die Omada Software Defined Networking (SDN)-Plattform integriert Netzwerkgeräte wie Access Points, Switches und Gateways und garantiert so ein leistungsfähiges Unternehmensnetzwerk mit höherer Effizienz, höherer Sicherheit und höherer Zuverlässigkeit.

Einfache Verwaltung mit der Omada App
Folgen Sie den Konfigurationsanweisungen in der kostenlosen Omada-App, um die Einrichtung in wenigen Minuten durchzuführen. Mit Omada können Sie Einstellungen konfigurieren, den Netzwerkstatus überwachen und Clients verwalten - alles bequem von einem Smartphone oder Tablet aus.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-MD5, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSL/TLS
MAC Adressen Filtern
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
IP-MAC-Portbindung
Ja
Authentifizierung
Gast VLAN, MAC-basierte Authentifizierung, Port-basierte Authentifizierung
Warteschleifenplanungs-Algorithmen
SP, Weighted Round Robin (WRR)
MAC-Adresseneinträge
Dynamische MAC-Adresseneinträge, Statische MAC-Adresseneinträge
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
8
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
120 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
PoE, Leistung, System
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Leistungen
Upgradefähige Firmware
Ja
Ventilatorlos
Ja
Mindestsystemvoraussetzungen
Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7/8/10/11, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux
Gewicht und Abmessungen
Breite
286 mm
Tiefe
111.7 mm
Höhe
25.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Wärmeableitung
499.98 BTU/h
Energie
Energiequelle
DC/PoE
DC input Spannung
53.5 V
Eingangsstrom
1.31 A
Stromverbrauch (max.)
146.5 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
16 Gbit/s
Anzahl Queues
8
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Datenpaket-Pufferspeicher
4.1 MB
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
227 mm
Verpackungstiefe
434 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
1940 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11w, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Multicast VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN
Anzahl der VLANs
4000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker
DC-Anschluss
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping
MLD v1, MLD v2
Management-Funktionen
Switch-Ebene
L2/L3/L4
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Cloud-verwaltet
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
MIB Unterstützung
RFC1213, RFC1493, RFC2674, RFC2620, RFC2618, RFC2925, RFC1757
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ICMP, TCPv6, UDPv6, Ping6, Tracert6, Telnet (v6), TFTP, TCP/UDP, DSCP/IP, SSLv3, TLS 1.2
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
Ja
IPv4
Dual stack IPv4/IPv6
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 16port
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,85*
€ 196,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,27*
€ 183,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.