Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-55-2563 Herst.-Nr.: SG2016P EAN/GTIN: 4897098689493 |
| | |
|
| | |
| Der TL-SG2016P ist vollständig kompatibel mit PoE-Geräten, wie IP-Kameras, Access Points und IP-Telefonen. Er funktioniert auch mit kabelgebundenen Geräten ohne PoE, um Gigabit-Verbindungen bereitzustellen, z. B. mit PCs, Druckern und IPTV. Der Switch verfügt über acht 802.3af/at-konforme PoE+-Ports und unterstützt ein PoE-Leistungsbudget von bis zu 120 Watt. Er ist so konzipiert, dass ein einziges Ethernet-Kabel sowohl für die Daten- als auch für die Stromübertragung verwendet werden kann und bietet eine flexible Bereitstellung für PoE-unterstützte Geräte wie Wireless Access Points, IP-Kameras und IP-Telefone, was die Infrastrukturkosten für kleine Unternehmen senkt. Highlights - 16× Gigabit-Ports
- Davon 8× Gigabit-PoE+-Ports
- PoE Budget: 120 Watt (bis zu 30 Watt pro Port)
- Switchkapazität: 32 Gbit/s
- Zero-Touch-Bereitstellung, zentralisiertes Cloud-Management und intelligentes Monitoring
- Cloud-Zugriff und Omada-App für ultrakomfortable und einfache Verwaltung
- Robuste Sicherheitsstrategien
- L2/L3/L4 QoS und IGMP-Snooping
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2005 g | Höhe: | 7 cm | Länge: | 22.7 cm | Breite: | 43.7 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 133,21* | € 166,55* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 132,10* | € 166,56* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 135,08* | € 169,85* | | | | | 33 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 135,50* | € 170,34* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 138,18* | € 172,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|