Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CJ09239 Herst.-Nr.: TDSH2489FU4314512G EAN/GTIN: 4711103080474 |
| |
|
| | |
| 2.5IN 512GB RDIMM ECC RPS Weitere Informationen: | | System: | MSD | Sprache: | IN | Format: | EXT | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 24 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 4 | Ethernet/LAN: | Ja | Gehäusetyp: | Rack (2U) | Installierte Speichertreiber: | Nein | Prozessorfamilie: | Intel® Xeon Silver | Speicherkapazität: | 512 GB | Typ: | NAS | Typ des installierten Speicherlaufwerks: | Nein | Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD & SSD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 22.289,57* | € 22.582,19* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24.081,25* | € 24.362,18* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 24.239,00* | € 24.518,85* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 24.441,35* | € 24.719,81* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24.614,35* | € 24.891,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|