Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HL-L2400DWE LASER 30PPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother HL-L2400DWE Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L2400DWE Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L2400DWE Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L2400DWE Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L2400DWE Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L2400DWE Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L2400DWE Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     128-CI75065
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HLL2400DWERE1
EAN/GTIN:
     4977766831048
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
brother s/w- laserdrucker
64MB USB 1200DPI WLAN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LASE
Doppelseitiger Druck:
Ja
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
30 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Laser
Ethernet/LAN:
Nein
Farbe:
Nein
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
250 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Speicherkapazität:
64 MB
WLAN:
Ja
Weitere Suchbegriffe: brother laserdrucker, laserdrucker
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 102,97*
€ 128,73*
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 109,66*
€ 137,01*
€ 4,50*
ab € 109,78*
€ 137,02*
€ 6,78*
ab € 110,18*
€ 137,48*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,51*
€ 138,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,73*
€ 153,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
DR2510
ab € 66,13*
Zubehör
Brother
TN2510
ab € 33,63*
Zubehör
Brother
TN2510XL
ab € 59,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.