Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

75BDL4003H 75IN 189.3CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 75BDL4003H Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Philips 75BDL4003H Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Philips 75BDL4003H Digital Beschilderung Flachbildschirm 190,5 cm (75") LCD 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 24/7
Artikel-Nr.:
     128-CI48482
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     75BDL4003H/00
EAN/GTIN:
     8712581796600
Suchbegriffe:
Philips Monitor
Philips Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
3840 X 2160 3000CD 8MS 1200:1
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Bildschirmdiagonale:
75 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
3000 cd/m²
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 6.116,60*
€ 6.396,51*
Lager 128
Frei Haus
ab € 6.248,59*
€ 6.514,13*
1 Tag
2
€ 1,00*
ab € 6.611,87*
€ 6.884,71*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.514,13*
€ 7.751,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.460,97*
€ 7.688,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.314,91*
€ 7.514,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.248,59*
€ 7.435,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.