Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MXV WALL MONITOR ARM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron MXV Series 45-505-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 86,4 cm (34") Schwarz Wand
Ergotron MXV Series 45-505-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 86,4 cm (34") Schwarz Wand
Ergotron MXV Series 45-505-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 86,4 cm (34") Schwarz Wand
Ergotron MXV Series 45-505-224 Flachbildschirm-Tischhalterung 86,4 cm (34") Schwarz Wand
Artikel-Nr.:
     128-CG66857
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     45-505-224
EAN/GTIN:
     0698833076189
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
MATTE BLACK
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
WALL
Befestigungstyp:
Wand
Höchstgewichtskapazität:
9.1 kg
Maximale Bildschirmgröße:
34 "
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 139,99*
€ 174,71*
2 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 139,08*
€ 174,87*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 144,57*
€ 180,17*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 148,66*
€ 184,26*
5 Tage
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 155,09*
€ 192,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,35*
€ 201,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,14*
€ 173,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.