Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorständer
>
Artikel
TRIPLE-DISPLAY FLEX-ARM DESKTOP
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-CF42722
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
DDR1730TAL
EAN/GTIN:
0037332262516
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
CLAMP FOR 17IN TO 30IN FLAT-SCRE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
DESK
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Höchstgewichtskapazität:
21 kg
Maximale Bildschirmgröße:
30 "
Produktfarbe:
Silber
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 128
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
bildschirmträger silber
,
bildschirmständer
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
Frei Haus
ab € 113,85*
€ 144,89*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 114,44*
€ 145,49*
Lager 1627
Frei Haus
ab € 119,88*
€ 152,50*
Lager 173
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,15*
€ 160,09*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,57*
€ 160,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite DCTM Vollbewegliche Deckenhalterung für Fernsehgeräte und Monitore von 23 bis 42 Zoll.
Tripp Lite
DCTM
€ 82,09*
Zubehör
Tripp Lite DDR1327MQ Desktop-Monitor mit vier Bildschirmen für 13-Zoll - bis 27-Zoll-Flachbildschirme
Tripp Lite
DDR1327MQ
€ 127,38*
Zubehör
Tripp Lite DDR1327S Vollbewegliche Tischhalterung für 13 bis 27 Zoll Monitore – Klemme und Tülle
Tripp Lite
DDR1327S
€ 83,91*
Zubehör
Tripp Lite DDR1727DC Dual-Display-Monitorarm mit Tischklemme und Kabeldurchführungshalterung – höhenverstellbar, für Bildschirme von 17 bis 32 Zoll
Tripp Lite
DDR1727DC
€ 55,68*
Zubehör
Tripp Lite DMWC3770M TV-Halterung 177,8 cm (70") Schwarz
Tripp Lite
DMWC3770M
€ 68,40*
Zubehör
Tripp Lite DUNVPJT Full Motion Universal-Deckenhalterung für Projektoren
Tripp Lite
DUNVPJT
€ 72,69*
Zubehör
Tripp Lite DWM1327SE Schwenk-/Neige-Wandhalterung für 13-Zoll- bis 27-Zoll-Fernseher und -Monitore
Tripp Lite
DWM1327SE
€ 32,65*
Zubehör
Tripp Lite DWM1327SP Schwenk-/Neige-Wandhalterung mit Bildschirmanpassung für Fernseher und Monitore von 13 bis 27 Zoll
Tripp Lite
DWM1327SP
€ 119,66*
Zubehör
Tripp Lite DWM1742MA TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz
Tripp Lite
DWM1742MA
€ 53,34*
Zubehör
Tripp Lite DWM1742S Schwenk- und neigbare Wandhalterung für 17-Zoll- bis 42-Zoll-Fernseher und -Monitore, 180° schwenkbar, -15° bis +15° neigbar, -4° bis +4° Bildschirmverstellung
Tripp Lite
DWM1742S
€ 165,74*
Zubehör
Tripp Lite DWM2655M Schwenk-/Neige-Wandhalterung für 26-Zoll- bis 55-Zoll-Fernseher und Monitore
Tripp Lite
DWM2655M
€ 107,52*
Zubehör
Tripp Lite DWM3270XOUT Voll bewegliche Fernseher-Wandhalterung für den Außenbereich mit beweglichem Gelenkarm für 32 Zoll bis 80 Zoll Flachbildschirme
Tripp Lite
DWM3270XOUT
€ 150,02*
Zubehör
Tripp Lite DWM3770PLX Hoch- und Querformat drehbare, feste Flachbildschirm-Wandhalterung für 37-Zoll- bis 70-Zoll-Fernseher und -Monitore
Tripp Lite
DWM3770PLX
€ 146,22*
Zubehör
Tripp Lite DWM3770X Schwenk- und neigbare Wandhalterung für 37- bis 70-Zoll-Fernseher und -Monitore
Tripp Lite
DWM3770X
€ 152,82*
Zubehör
Tripp Lite DWM3780XOUT Voll bewegliche Fernseher-Wandhalterung für den Außenbereich mit beweglichem Gelenkarm für 37 Zoll bis 80 Zoll Flachbildschirme
Tripp Lite
DWM3780XOUT
€ 196,33*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.