Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APPLE STUDIO DISPLAY STANDARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Studio Display Computerbildschirm 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Silber
Apple Studio Display Computerbildschirm 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Silber
Apple Studio Display Computerbildschirm 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Silber
Apple Studio Display Computerbildschirm 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Silber
Apple Studio Display Computerbildschirm 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel 5K Ultra HD Silber
Artikel-Nr.:
     128-CE30668
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MK0U3D/A
EAN/GTIN:
     0194253030317
Suchbegriffe:
Apple Monitore
Kopfhörer
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
TILT ADJUSTABLE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
5120 x 2880 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Grafikdesign
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Silber
Touchscreen:
Nein
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.310,21*
€ 1.341,94*
2 Tage
298
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.307,40*
€ 1.348,61*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.318,84*
€ 1.351,93*
3 Tage
14
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1.320,33*
€ 1.351,97*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1.319,74*
€ 1.352,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.351,93*
€ 1.608,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.348,47*
€ 1.604,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.333,40*
€ 1.586,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.321,72*
€ 1.572,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.318,84*
€ 1.569,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.