Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32GB DDR4-3200MHZ ECC REG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology KSM32RD8/32HCR Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz ECC
Kingston Technology KSM32RD8/32HCR Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     128-CE10372
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM32RD8/32HCR
EAN/GTIN:
     0740617326659
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
CL22DIMM 2RX8 HYNIX C RAMBUS
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Ja
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,61*
€ 107,13*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 85,02*
€ 108,00*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 85,75*
€ 108,92*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,71*
€ 109,18*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 86,76*
€ 109,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.