Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR-22G 22IN 1920X1080 250CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo DR-22G Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
AG Neovo DR-22G Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
AG Neovo DR-22G Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
AG Neovo DR-22G Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
AG Neovo DR-22G Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
AG Neovo DR-22G Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
AG Neovo DR-22G Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
AG Neovo DR-22G Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau
Artikel-Nr.:
     128-CB15139
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     DR2GA0A1E0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
DENTAL DISPLAY
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
Bildschirmdiagonale:
21.5 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Medizinisch
Produktfarbe:
Grau
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 814,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,10*
€ 1.081,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,99*
€ 1.079,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,43*
€ 1.057,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,37*
€ 1.029,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,44*
€ 969,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,54*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,61*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.