Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XEROX B310 MONO PRINTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox B310 A4 40 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 350 Blatt
Xerox B310 A4 40 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 350 Blatt
Xerox B310 A4 40 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 350 Blatt
Xerox B310 A4 40 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 350 Blatt
Xerox B310 A4 40 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 350 Blatt
Xerox B310 A4 40 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 350 Blatt
Xerox B310 A4 40 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 350 Blatt
Xerox B310 A4 40 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 350 Blatt
Xerox B310 A4 40 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 350 Blatt
Xerox B310 A4 40 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 350 Blatt
Xerox B310 A4 40 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 350 Blatt
Xerox B310 A4 40 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 350 Blatt
Xerox B310 A4 40 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 350 Blatt
Xerox B310 A4 40 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 350 Blatt
Xerox B310 A4 40 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 350 Blatt
Xerox B310 A4 40 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 350 Blatt
Xerox B310 A4 40 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 350 Blatt
Xerox B310 A4 40 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 350 Blatt
Xerox B310 A4 40 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 350 Blatt
Xerox B310 A4 40 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 350 Blatt
Xerox B310 A4 40 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 350 Blatt
Xerox B310 A4 40 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 350 Blatt
Xerox B310 A4 40 Seiten/Min. Wireless-Duplexdrucker PS3 PCL5e/6 2 Behälter Gesamt 350 Blatt
Artikel-Nr.:
     128-CB14557
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     B310V_DNI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
xerox laserdrucker
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LASE
Doppelseitiger Druck:
Ja
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
40 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Laser
Ethernet/LAN:
Ja
Farbe:
Nein
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
350 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Maximale Auflösung:
2400 x 2400 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
80000 Seiten pro Monat
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Speicherkapazität:
256 MB
WLAN:
Ja
Weitere Suchbegriffe: laserdrucker, laserdrucker monochrom
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 3,51*
ab € 174,36*
€ 206,67*
€ 3,50*
ab € 188,30*
€ 221,46*
30 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 188,43*
€ 221,47*
Lager 128
Frei Haus
ab € 197,39*
€ 230,17*
€ 4,50*
ab € 196,01*
€ 230,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,17*
€ 273,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,11*
€ 261,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,86*
€ 256,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,41*
€ 251,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,39*
€ 234,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.