Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKORPIO X5 HH WIFI 4.3IN BT V5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic Skorpio X5 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 800 x 480 Pixel Touchscreen 488 g Schwarz
Datalogic Skorpio X5 Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 800 x 480 Pixel Touchscreen 488 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CA64431
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     943500001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
3GB/32GB 28-KEY NUM 1D IMAGER W
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
TERM
Bildschirmdiagonale:
4.3 "
Display-Auflösung:
800 x 480 Pixel
Gewicht:
488 g
Integrierte Kamera:
Ja
Prozessorfamilie:
Snapdragon
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Speicherkapazität:
3 GB
WLAN:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 935,73*
€ 1.016,96*
€ 1,00*
ab € 938,50*
€ 1.018,05*
Lager 128
Frei Haus
ab € 952,33*
€ 1.030,23*
€ 9,90*
ab € 952,28*
€ 1.034,44*
4 Tage
3
€ 1,00*
ab € 983,51*
€ 1.065,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,23*
€ 1.225,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,37*
€ 1.221,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,31*
€ 1.180,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,22*
€ 1.153,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,33*
€ 1.133,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,95*
Zubehör
Datalogic
91ACC0048
ab € 57,44*
Zubehör
Datalogic
91ACC0049
ab € 37,55*
Zubehör
Datalogic
91ACC0092
ab € 64,56*
Zubehör
Datalogic
91ACC0093
ab € 71,57*
Zubehör
Datalogic
94A150106
ab € 85,85*
Zubehör
Datalogic
94A150110
ab € 323,48*
Zubehör
Datalogic
94ACC0049
ab € 7,75*
Zubehör
Datalogic
94ACC0050
ab € 29,41*
Zubehör
Datalogic
94ACC0274
ab € 136,65*
Zubehör
Datalogic
94ACC0323
ab € 20,66*
Zubehör
Datalogic
94ACC0324
ab € 17,47*
Zubehör
Datalogic
94ACC0325
ab € 69,25*
Zubehör
Datalogic
94ACC0327
ab € 13,62*
Zubehör
Datalogic
94ACC0330
ab € 29,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.