Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-SER 2.0 CI3 FULLHD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elo Touch Solutions I-Series E850591 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i3 i3-8100T 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB...
Elo Touch Solutions I-Series E850591 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i3 i3-8100T 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB...
Elo Touch Solutions I-Series E850591 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i3 i3-8100T 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB...
Elo Touch Solutions I-Series E850591 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i3 i3-8100T 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB...
Elo Touch Solutions I-Series E850591 All-in-One PC/Workstation Intel® Core™ i3 i3-8100T 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB...
Artikel-Nr.:
     128-CA04340
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E850591
EAN/GTIN:
     0843173112534
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
1920X10808GB RAM 128GB SSD 21.5I
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
EN
Format:
TERM
Bildschirmdiagonale:
21.5 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Gesamtspeicherkapazität:
128 GB
HD-Typ:
Full HD
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10
Produktfarbe:
Schwarz
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
8 GB
Touchscreen:
Ja
WLAN:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.272,96*
€ 1.368,41*
Frei Haus
ab € 1.283,27*
€ 1.369,45*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.277,68*
€ 1.369,46*
Frei Haus
ab € 1.280,38*
€ 1.369,61*
€ 1,00*
ab € 1.277,04*
€ 1.370,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.369,46*
€ 1.629,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.362,26*
€ 1.621,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.330,60*
€ 1.583,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.305,62*
€ 1.553,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.277,68*
€ 1.520,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E350807
ab € 52,51*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,45*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,44*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E043382
ab € 60,33*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E044162
ab € 53,08*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E044356
ab € 43,13*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E045151
ab € 30,00*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047663
ab € 98,63*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E048069
ab € 254,91*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E134286
ab € 160,24*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E143088
ab € 17,52*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E160104
ab € 81,10*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E245047
ab € 133,01*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E384627
ab € 199,50*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393160
ab € 132,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.