Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Arys 2.0 RGB 2.1 PC-Lautsprecher Kabelgebunden 12 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1946016-BP
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23120
EAN/GTIN:
     8713439231205
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
USB Lautsprecher
Trust Arys 2.0 RGB 2.1 PC-Lautsprecher Kabelgebunden 12 W Schwarz

Trust Arys 2.0 RGB PC-Lautsprecher, Schwarz

12-Watt-Spitzenleistung (2 x 6 W RMS)
LED-Beleuchtung mit automatischem Farbzyklus
Funktioniert mit jedem PC oder Laptop
Große beleuchtete und bequem erreichbare Lautstärkeregelung vorn
Zusätzlicher Schutz durch Metallgitter

Kompaktes Lautsprecherset mit elegantem Design
Brauchen Sie ein Lautsprecher-Set mit sattem Klang und tiefen Bässen für Ihren PC oder Laptop? Mit dem Arys 2.0 RGB Lautsprecher-Set können Sie Musik, Spiele und Videos mit hochwertige Klang abspielen. Es dreht die Musik in jedem Haus und auf jedem Büroschreibtisch hoch!

Vielseitiger Klang
Mit einer Spitzenleistung von 12 W bietet das Arys einen satten Klang und Bass. Sie können Ihre Lieblingsmusik hören oder den Klang der neusten Spiele und Filme von Ihrem PC oder Laptop genießen.

Einfache Benutzung
Die Lautsprecher können dank kompakte Design und eleganten Metallgitter aufgestellt werden und erweisen sich als perfekte Ergänzung für jeden Schreibtisch. Nach dem Anschließen leuchtet der Lautsprecher mit einem automatischen RGB-Farbzyklus auf. Mit dem Lautstärkeregler vorn am Lautsprecher können Sie jederzeit die Lautstärke einstellen.

Plug & Play
Das Trust Arys funktioniert mit USB-Anschluss und kann somit sehr einfach installiert werden. Verbinden Sie das USB-Kabel einfach mit Ihrem Computer und strecken Sie den 3,5 mm-Klinkenstecker an, um all Ihr Audio vom Lautsprecher wiedergeben. Wenn Sie andere nicht stören möchten oder sich von anderen nicht stören lassen möchten, können Sie Ihren Kopfhörer an das Lautsprecher-Set anschließen und in Ruhe genießen.

Ausstattung:
Betrieb über USB - Keine Wandsteckdose erforderlich

Technische Daten:
Anzahl Lautsprecher: 2 · Frequenzbereich: 100 Hz - 20 kHz · Gewicht: 577 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kanäle (AV-Receiver): 2.1 · Kopfhörer-Anschluss: Ja · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 165 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · RMS Gesamt: 12 W · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer (3.5 mm Klinke),USB · Stromversorgung (LOV): über USB · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Lieferumfang:
Lautsprecherset mit angeschlossenen Kabeln,Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
3,5 mm-Audioanschluss,USB-Anschluss (Stromversorgung)

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
165 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Trust
Kanäle (AV-Receiver):
2.1
Farbe:
schwarz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | USB
Stromversorgung (LOV):
über USB
RMS Gesamt:
12 W
Anzahl Lautsprecher:
2
Frequenzbereich:
100 Hz - 20 kHz
Kopfhörer-Anschluss:
Ja
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Gewicht:
577 g
Produkt-Art:
PC-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: USB Speaker, trust pc lautsprecher 2.1, usb lautsprecher, usb lautsprecher trust, Trust, 23120, Arys 2.0 RGB, PC-lautsprecher, Computer-Lautsprecher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 27,43*
€ 38,08*
€ 3,50*
ab € 43,10*
€ 58,77*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 43,19*
€ 58,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1586415
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.