Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-2754011 Herst.-Nr.: ST4000LM024 EAN/GTIN: 8719706003056 |
| |
|
| | |
| 2.5IN 5400RPM 6GB/S 128MB 15MM Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | INT | HDD Geschwindigkeit: | 5400 RPM | HDD Größe: | 2.5 " | HDD Kapazität: | 4000 GB | Komponente für: | Laptop | Schnittstelle: | Serial ATA III | Typ: | HDD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 2,5 zoll 4 tb, festplatte sata, festplatte sata 2,5" |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 92,74* | € 113,23* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 97,42* | € 118,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 97,50* | € 118,48* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 99,21* | € 120,54* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 154,98* | € 183,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|