Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X24P1 24IN IPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC P1 X24P1 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
AOC P1 X24P1 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
AOC P1 X24P1 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
AOC P1 X24P1 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
AOC P1 X24P1 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
AOC P1 X24P1 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
AOC P1 X24P1 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
AOC P1 X24P1 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
AOC P1 X24P1 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
AOC P1 X24P1 Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-0G30367
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     X24P1
EAN/GTIN:
     4038986146241
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
1920X1200 5MS BLACK
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
Bildschirmdiagonale:
24 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Business
Natives Seitenverhältnis:
16:10
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 188,87*
€ 212,35*
€ 3,50*
ab € 208,08*
€ 232,04*
€ 6,78*
ab € 208,81*
€ 232,05*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 208,14*
€ 232,07*
Lager 128
Frei Haus
ab € 208,91*
€ 233,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,27*
€ 277,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,71*
€ 273,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,31*
€ 268,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,15*
€ 264,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,91*
€ 248,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.