Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebebandspender APS 1000, 6-60mm Bandbreite, 1-2 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebebandspender APS 1000,Programmierbar,6-60mm Bandbreite,3 Betriebsarten , 230 V/50 HZ
Klebebandspender APS 1000,Programmierbar,6-60mm Bandbreite,3 Betriebsarten , 230 V/50 HZ
Artikel-Nr.:
     123TP-9070227
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9070227
EAN/GTIN:
     4056705064157
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Nassklebebandspender

Programmmierbarer Klebebandspender APS 1000 Klebebandbreite von 6 bis 60 mm 

  • Bis zu 2 Klebebandrollen gleichzeitig verarbeitbar
  • 3 Betriebsarten möglich: Halbautomatikbetrieb, Vollautomatikbetrieb, Vorgabestückzähler
  • 6 Bandlängen speicherbar
  • Klappbare Vorrichtung am Geräteauslauf stützt längere Klebestreifen.
  • Bandlängen: von 5 bis 999 mm
  • Bandbreiten: von 6 bis 60 mm

Technische Daten:

  • max. Ø Klebeband: 300 mm
  • Kernaufnahme: stufenlos
  • Abmessungen: 213 x 116 x 140 mm
  • Gewicht: 2,5 kg
Weitere Informationen:
Gewicht VE in KG:
2,5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 398,37*
€ 558,04*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,01*
€ 566,44*
Lager 123
Frei Haus
ab € 511,26*
€ 580,31*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 556,87*
€ 628,64*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,31*
€ 690,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,32*
€ 673,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,55*
€ 636,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,21*
€ 625,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,26*
€ 608,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.