Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Abdeckblatt, 1500x1800mm, 30µ,, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Paletten-Abdeckblatt, 1500 mm breit x 1800 mm lang, Stärke 30µ, schwarz
Paletten-Abdeckblatt, 1500 mm breit x 1800 mm lang, Stärke 30µ, schwarz
Artikel-Nr.:
     123TP-8260045
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260045
EAN/GTIN:
     4056705600454
Suchbegriffe:
Paletten-Abdeckblatt
Paletten-Abdeckfolie
Paletten-Schutzfolie
Palettenabdeckblatt

Palettenabdeckblätter schützen Ihre Ware gegen Wettereinflüsse, Staub und Diebstahl

  • Abdeckblatt einfach auf die Palette legen, beim Einstretchen wird das Blatt fixiert
  • Geeignet für EURO- und Industriepaletten
  • Leichtes Handling dank Abreissperforation
  • Reiss- und durchstossfestes Polyethylen
  • Wirtschaftliche Rollen mit 200 Blatt
  • Stärke: 30 µ
  • Farbe: schwarz
  • Ca. 14,7 kg Rollengewicht
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
schwarz
Gewicht VE in KG:
14,66
Länge innen:
1800 mm
Breite innen:
1500 mm
Stärke:
30 µ
Weitere Suchbegriffe: Palettenabdeckfolie, paletten-abdeckblatt, abdeckhaube, Deckblattfolie, Abdeckfolie, Warensicherung, 8260045, 8.260.045, 82.600.45, abdeckung, palettenabdeckung, palettenschutzhülle, schutzhülle, palettendeckel, palettenauflage
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 33,16*
€ 104,13*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 27,34*
€ 106,41*
5 Tage
50
pro Rolle
Frei Haus
ab € 33,30*
€ 113,45*
Lager 123
pro Rolle
Frei Haus
ab € 53,46*
€ 115,94*
11 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 94,62*
€ 118,05*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 115,94*
€ 137,97
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 113,69*
€ 135,29
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 111,12*
€ 132,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 94,64*
€ 112,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 71,93*
€ 85,60
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 57,78*
€ 68,76
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 53,46*
€ 63,62
pro Rolle
1 Rolle enthält 200 Stück (ab € 0,2673* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
8260044
ab € 46,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.