Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Abdeckblatt, 1500 mm breit x 1800 mm lang, Stärke 30µ, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Paletten-Abdeckblatt, 1500 mm breit x 1800 mm lang, Stärke 30µ, schwarz
Paletten-Abdeckblatt, 1500 mm breit x 1800 mm lang, Stärke 30µ, schwarz
Artikel-Nr.:
     7223-XT8260045
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8260045
EAN/GTIN:
     4063963006249
Suchbegriffe:
Paletten-Abdeckblatt
Paletten-Abdeckfolie
Paletten-Schutzfolie
Palettenabdeckblatt

Palettenabdeckblätter schützen Ihre Ware gegen Wettereinflüsse, Staub und Diebstahl

  • Abdeckblatt einfach auf die Palette legen, beim Einstretchen wird das Blatt fixiert
  • Geeignet für EURO- und Industriepaletten
  • Leichtes Handling dank Abreissperforation
  • Reiss- und durchstossfestes Polyethylen
  • Wirtschaftliche Rollen mit 200 Blatt
  • Stärke: 30 µ
  • Farbe: schwarz
  • Ca. 14,7 kg Rollengewicht
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
schwarz
Gewicht VE in KG:
14,66
Länge innen:
1800 mm
Breite innen:
1500 mm
Stärke:
30 µ
Weitere Suchbegriffe: Palettenabdeckfolie, paletten-abdeckblatt, abdeckhaube, Deckblattfolie, Abdeckfolie, Warensicherung
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
352
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 33,22*
€ 103,46*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 27,31*
€ 105,64*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,45*
€ 112,87*
5 Tage
352
pro Rolle
Frei Haus
ab € 33,21*
€ 112,98*
3 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 89,96*
€ 112,98*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 103,46*
€ 123,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 101,14*
€ 120,36
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 98,45*
€ 117,16
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 87,12*
€ 103,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 70,22*
€ 83,56
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 58,79*
€ 69,96
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 37,32*
€ 44,41
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 36,77*
€ 43,76
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 35,79*
€ 42,59
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 35,68*
€ 42,46
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 33,22*
€ 39,53
pro Rolle
1 Rolle enthält 200 Stück (ab € 0,1661* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
8260044
ab € 46,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.