Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Abdeckblatt, 1200x1600mm, 25µ,, LDPE, transparent stumpf


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Paletten-Abdeckblatt, 1200 mm breit x 1600 mm lang, Stärke 25 µ, transparent
Paletten-Abdeckblatt, 1200 mm breit x 1600 mm lang, Stärke 25 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-8260044
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260044
EAN/GTIN:
     4056705600447
Suchbegriffe:
Paletten-Abdeckblatt
Paletten-Abdeckfolie
Paletten-Schutzfolie
Palettenabdeckblatt

Palettenabdeckblätter schützen Ihre Ware gegen Wettereinflüsse, Staub und Diebstahl

  • Abdeckblatt einfach auf die Palette legen, beim Einstretchen wird es fixiert
  • Geeignet für EURO- und Industriepaletten
  • Leichtes Handling dank Abreissperforation
  • Reiss- und durchstossfestes Polyethylen
  • Wirtschaftliche Rollen mit 500 Blatt
  • Stärke: 25 µ
  • Farbe: Transparent
  • Ca. 24 kg Rollengewicht
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
19,58
Länge innen:
1600 mm
Breite innen:
1200 mm
Stärke:
25 µ
Weitere Suchbegriffe: Palettenabdeckfolie, paletten-abdeckblatt, abdeckhaube, Deckblattfolie, Abdeckfolie, 8260044, 8.260.044, 82.600.44, schutzfolie, palettenabdeckung, palettenschutzhülle, schutzhülle, palettendeckel, palettenauflage
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1010
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 48,98*
€ 125,17*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 46,36*
€ 131,46*
5 Tage
1010
pro Rolle
Frei Haus
ab € 48,74*
€ 135,05*
Lager 123
pro Rolle
Frei Haus
ab € 72,99*
€ 144,17*
11 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 116,20*
€ 144,29*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 144,17*
€ 171,56
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 140,72*
€ 167,46
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 134,33*
€ 159,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 117,47*
€ 139,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 91,86*
€ 109,31
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 77,56*
€ 92,30
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 72,99*
€ 86,86
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,14598* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
8260045
ab € 27,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.