| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-7450016 Herst.-Nr.: 7450016 EAN/GTIN: 4056705500167 |
| |
|
| | |
| - Leichte und robuste Einwegpalette aus Recycling-Material
- Geringes Gewicht spart Frachtkosten und erleichtert das Handling
- Geschlossene Bodenfläche verhindert Verschmutzung von unten
- Mit Sirex-Zertifikat ideal für den Export ins Ausland (Zertifikate erhalten Sie auf Anfrage)
- Leicht stapelbar, spart Lagerraum
- Luftfrachttauglich
- Entsprechen dem IPPC-Standard (ISPM15)
- Durchschnittliches Normgewicht: ca 14,5 kg
- Dynamische Belastbarkeit: 900 kg
- Statische Belastbarkeit: 2.700 kg
Weitere Informationen: | | Material: | Pressholz | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 16,48 | Länge innen: | 1200 mm | Breite innen: | 1000 mm | Höhe innen: | 140 mm | Traglast: | 900 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leichtpalette, Pressholz-Palette, Pressholzpalette, Pressspan-Palette, Pressspanpalette, industriepalette, Inka, Paletten, Inka-Paletten, Inca, Pressholz, Sperrholz, Export, Exportpalette, Export-Palette, Industriepalettenmaß, 7450016, 7.450.016, 745.006, palette, Einwegpaletten, übersee, überseeverpackung, überseepalette, holzpalette |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 34,67* | € 43,88* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 81,11* | € 179,83* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 80,66* | € 185,41* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 82,00* | € 189,44* | | | | Lager 123 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 94,84* | € 199,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 18,968* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|