Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, 50mm breitx66lfm, 52µ,, transparent leise, monta 283


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 52 µ, leise, transparent, monta 283
PVC-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 52 µ, leise, transparent, monta 283
Artikel-Nr.:
     123TP-5520102
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     5520102
EAN/GTIN:
     4056705201026
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
  • Geeignet für den Verschluss von mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
  • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
  • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +70 °C
  • Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -20 °C
  • Klebkraft: 2,0 +/- 0,6 N/cm
  • Reisskraft: 36 N/cm
  • Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
8,54
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Stärke:
52 µ
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 50 mm x 66 m transparent monta, pvc-band, pvc-band transparent, PVC, Klebeband, 5520102, 5.520.102, 55.201.02, klebebänder, Packbänder, monta 283, monta, verpackungsklebeband, monta 50mm, leise, geräuscharm, leises klebeband, geräuscharmes klebeband, leises packband, geräuscharmes packband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 2,38*
Lager 123
36
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,59*
12 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 2,73*
5 Tage
29077
36
€ 7,90*
ab € 1,44*
€ 2,74*
6 Tage
29077
36
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 3,04*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,0247* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 93,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
25006A
ab € 4,46*
Ähnlich
SETON
25004A
ab € 4,48*
Ähnlich
SETON
25007A
ab € 4,48*
Ähnlich
SETON
25005A
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.