Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentband, 19mm breitx50lfm, 120µ, transparent fadenverstärkt


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
3M-Filamentband, 19mm breit
3M-Filamentband, 19mm breit
Artikel-Nr.:
     123TP-5520061
Hersteller:
     Xenial
Herst.-Nr.:
     5520061
EAN/GTIN:
     4056705200616
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband

 Filamentband für Schwer- und Gefahrgutverpackungen

  • Glasfaserverstärktes Spezialband aus PP mit Fadenverstärkung in Längsrichtung
  • Extrem hohe Klebkraft durch Hotmelt-Kleber
  • Sehr hohe Reiss- und Dehnfestigkeit
  • Hervorragend geeignet zum Bündeln, Umreifen und Fixieren
  • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
  • Geeignet für Gefahrgutverpackungen
  • Klebkraft: 8 N/cm
  • Reisskraft: 220 N/cm
Weitere Informationen:
Material:
PP
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
5,66
Länge innen:
50 m
Breite innen:
19 mm
Stärke:
120 µ
Weitere Suchbegriffe: filament klebeband, Glasfaser, Filament, Klebeband, Schwergut, Gefahrgut, Spezialband, 5520061, Gefahrgutklebeband, Gefahrgutband, klebebänder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
7200
600
pro Meter
€ 3,99*
ab € 0,0486*
€ 0,0993*
4 Tage
131950
600
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,0262*
€ 0,1035*
27 Tage
nicht lagernd
48
pro Meter
€ 6,95*
ab € 1,88*
€ 2,64*
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 3,70*
Lager 123
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 4,02*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Rolle
ab 600 Rollen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Rolle
ab 1200 Rollen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0326* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 48,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
1402FR-C
ab € 61,29*
Zubehör
3M
2131-A
ab € 22,79*
Zubehör
3M
2131-B
ab € 24,40*
Zubehör
3M
00577
ab € 69,91*
Zubehör
3M
7000091719
ab € 39,21*
Zubehör
3M
7000091728
ab € 44,69*
Zubehör
3M
7000091723
ab € 46,46*
Zubehör
3M
7000091729
ab € 50,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.