Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 60x110x2000mm lgr unbeh LF-K 5460qmm RAL7035 LF6011007035


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager LF6011007035 Kabelrinne Grau
Hager LF6011007035 Kabelrinne Grau
Artikel-Nr.:
     1232-C154C15
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF6011007035
EAN/GTIN:
     4012740136402
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Leitungsführungskanal Kst 60x110x2000mm lgr unbeh LF-K 5460qmm RAL7035 LF6011007035
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, hager tehalit kabelkanal 2m, kabelbahn, kabelbahn hager, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 7,24*
€ 10,17*
1 Tag
58
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 7,25*
€ 10,19*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 7,455*
€ 10,465*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 8,445*
€ 11,885*
Lager 1232
2
pro Meter
€ 18,00*
ab € 8,61*
€ 12,12*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 12,12*
€ 14,42
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,55*
€ 13,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,16*
€ 13,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,52*
€ 12,52
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,61*
€ 10,25
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,61* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 24,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1232
Versand: Lager 1232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1232
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,84*
Zubehör
Hager
M2026
ab € 2,66*
Zubehör
Tehalit
LFF6011057035
ab € 13,89*
Zubehör
Hager
LF6011067035
ab € 4,24*
Zubehör
Tehalit
LFF6011047035
ab € 17,28*
Zubehör
Hager
M55067035
ab € 12,51*
Zubehör
Tehalit
LF6011087035
ab € 12,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.