Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTC VIVE Focus 3 Dediziertes obenmontiertes Display Schwarz (99HASY002-00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HTC VIVE Focus 3 Dediziertes obenmontiertes Display Schwarz
HTC VIVE Focus 3 Dediziertes obenmontiertes Display Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7273023
Hersteller:
     HTC
Herst.-Nr.:
     99HASY002-00
EAN/GTIN:
     4718487719235
Suchbegriffe:
VR-Brille
VR-Headset
Virtual Reality Brille
Virtual Reality Headset

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Dediziertes obenmontiertes Display
Produktfarbe  Schwarz
Sichtwinkel  120°
Gyroskop  Ja
Annäherungssensor  Ja
Display-Typ  LCD
Bildschirmdiagonale  7,32 cm (2.88" )
Maximale Bildwiederholrate  90 Hz
Eingebautes Mikrofon  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Integrierter Kartenleser  Ja
USB-Stecker  USB Typ-C
USB-Version  3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörerausgang  Ja
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash)
  
Leistungen  
Prozessorhersteller  Qualcomm
Prozessorfamilie  Qualcomm Snapdragon
Prozessor  XR2
RAM-Speicher  8 GB
Interne Speicherkapazität  128 GB
  
Leistung  
Energiequelle  Akku
  
Eingabegerät  
Übertragungstechnik  Verkabelt und Kabellos
Redundante Controller  Bluetooth/Wi-Fi
  
Lieferumfang  
AC-Netzadapter  Ja
Reinigungstuch  Ja
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Typ:
Dediziertes obenmontiertes Display
Produktfarbe:
Schwarz
Sichtwinkel:
120°
Gyroskop:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Display-Typ:
LCD
Bildschirmdiagonale:
7,32 cm (2.88" )
Maximale Bildwiederholrate:
90 Hz
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Integrierter Kartenleser:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörerausgang:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
XR2
RAM-Speicher:
8 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Energiequelle:
Akku
Übertragungstechnik:
Verkabelt und Kabellos
Redundante Controller:
Bluetooth/Wi-Fi
AC-Netzadapter:
Ja
Reinigungstuch:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: vr-brille pc, vr brille, htc vr-brille, focus, 99hasy00200, 99hasy002, business, edition, vive, 70700348, brille, schwarz, virtual, reality, inkl., bewegungssensoren, integriertem, soundsystem, dediziertes, obenmontiertes, display, inkl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.161,87*
€ 1.274,72*
Frei Haus
ab € 1.172,49*
€ 1.274,72*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 1.245,52*
€ 1.359,68*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,72*
€ 1.516,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.264,14*
€ 1.504,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.227,15*
€ 1.460,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.201,45*
€ 1.429,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.161,87*
€ 1.382,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HTC
99HATA003-00
ab € 92,32*
Sonstiges
HTC
99HATF004-00
ab € 271,71*
Sonstiges
HTC
99HATH004-00
ab € 55,70*
Sonstiges
HTC
99HAUB001-RET
ab € 531,44*
Sonstiges
HTC
99HATT004-RET
ab € 185,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.