Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTC VIVE Ultimate Tracker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-116806898
Hersteller:
     HTC
Herst.-Nr.:
     99HATT004-RET
EAN/GTIN:
     4718487722174
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tracker
Kompatibler Gerätetyp
Frontmontiertes Display
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
HTC
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau
USB Anschluss
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
LED-Anzeigen
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
27.3 mm
Höhe
58.6 mm
Gewicht
94 g
Kabellänge
1.2 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Akku/Batterie
Ladezeit
3.2 h
Batteriereichweite
7 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,93*
€ 274,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,43*
€ 264,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,17*
€ 262,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,63*
€ 247,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,51*
€ 238,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,84*
€ 221,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.