Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-6808-11D Herst.-Nr.: 1518,0001 EAN/GTIN: 4011324151817 |
| |
|
| | |
| • KMP C89 Druckerpatrone kompatible zu Canon PGI550PGBKXL • Farbe: Schwarz • Inhalt: ca. 28,0ml für ca. 500 Seiten • Kompatibel zu: PIXMA MG6350 / MG5450 / iP7250 / MX925 / MG6650 / MX725 • PIXMA MG7150 / MG6450 / iP8750 / iX6850 / MG7550 / MG5650 / MG7100 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone kmp schwarz, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,72* | € 8,75* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,28* | € 9,48* | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 6,30* | € 9,51* | | | | Lager 1231 | | | | | | € 3,51* | ab € 7,62* | € 11,41* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,54* | € 14,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|