Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-6806-13C Herst.-Nr.: LC985Y EAN/GTIN: 4977766675444 |
| |
|
| | |
| • Qualitativ hochwertige Brother Tintenpatrone Gelb • Schont den Drucker • Kapazität: Bis zu 260 Seiten ISO/IEC 24711
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP-J 125; DCP-J 140 W; DCP-J 315 W; DCP-J 515 W; MFC-J 220; MFC-J 265 W; MFC-J 410; MFC-J 410 Series; MFC-J 415 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 6,78* | € 9,17* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 6,86* | € 9,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 6,95* | € 9,31* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 6,95* | € 9,35* | | | | Lager 1231 | | | | 1 | | € 3,51* | ab € 8,47* | € 11,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|