| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-6803-9EU Herst.-Nr.: 302XLCL+302XLBL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| • HP302XL Tintenpatronen Multipack (F6U68AE + F6U67AE) • Farbe: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb • Reichweite: ca. 480 Seiten (schwarz), ca. 330 Seiten (Farbe) • Kompatibel zu: HP Officejet 3830; 4650; 4655 • HP DeskJet 1110; 2130; 3630; 3636; Envy 4520 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp 4 farbig, druckerpatrone, druckerpatrone hp |
| | |
| |