Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PGI-550PGBK XL Original Druckerpatrone pigmentiertes Schwarz 6431B001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon PGI-550PGBK XL Tinte Pigment-Schwarz mit hoher Reichweite
Canon PGI-550PGBK XL Tinte Pigment-Schwarz mit hoher Reichweite
Canon PGI-550PGBK XL Tinte Pigment-Schwarz mit hoher Reichweite
Canon PGI-550PGBK XL Tinte Pigment-Schwarz mit hoher Reichweite
Canon PGI-550PGBK XL Tinte Pigment-Schwarz mit hoher Reichweite
Canon PGI-550PGBK XL Tinte Pigment-Schwarz mit hoher Reichweite
Canon PGI-550PGBK XL Tinte Pigment-Schwarz mit hoher Reichweite
Canon PGI-550PGBK XL Tinte Pigment-Schwarz mit hoher Reichweite
Canon PGI-550PGBK XL Tinte Pigment-Schwarz mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     1231-6801-5AX
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6431B001
EAN/GTIN:
     4960999904504
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

• Canon PGI550PGBK XL Tintenpatrone (6431B001)

• Farbe: pigmentiertes Schwarz

• Reichweite: ca. 500 Seiten

• Kompatibel zu: Canon PIXMA MG6350, MG5450, iP7250, MX925, iP7200

• MG7150, MG6450, MG5550, MX725, iP8750, iX6850, MG7550, MG5650, MG6650


Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 7200 Series; Pixma IP 7240; Pixma IP 7250; Pixma IP 8700 Series; Pixma IP 8720; Pixma IP 8750; Pixma IX 6800 Series; Pixma IX 6820; Pixma IX 6850; Pixma MG 5400 Series; Pixma MG 5450; Pixma MG 5500 Series; Pixma MG 5550; Pixma MG 5600 Series; Pixma MG 5650; Pixma MG 5650 white; Pixma MG 5655; Pixma MG 6300 Series; Pixma MG 6350; Pixma MG 6400 Series; Pixma MG 6420; Pixma MG 6450; Pixma MG 6600 Series; Pixma MG 6650; Pixma MG 7100 Series; Pixma MG 7120; Pixma MG 7150; Pixma MG 7500 Series; Pixma MG 7550; Pixma MX 720 Series; Pixma MX 725; Pixma MX 920 Series; Pixma MX 922; Pixma MX 925
Angebote (46)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
108
pro Packung
€ 4,15*
ab € 12,07*
€ 15,53*
1 Tag
150
pro Stück
€ 13,00*
ab € 12,16*
€ 15,57*
2 Tage
11
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,59*
€ 16,05*
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 12,85*
€ 16,31*
Lager 1231
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 15,34*
€ 19,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.