Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 6500 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03669


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 6500 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03669
Xerox 6500 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03669
Artikel-Nr.:
     7405B-998969497
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03669
EAN/GTIN:
     0095205894950
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Xerox 6500 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03669

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Everyday - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: HP Q7551A) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Ergiebigkeit: Bis zu 6500 Seiten Kompatibel mit: HP LaserJet M3027 MFP, M3027x MFP, M3035 MFP, M3035xs MFP, P3005, P3005d, P3005dn, P3005n, P3005x

Xerox 6500 Seiten Schwarz 1 Stücke Everyday Toner 006R03669

Produktbeschreibung:

Everyday–Toner in Schwarz mit Standard–Ergiebigkeit, Xerox–Entsprechung für HP Q7551A, 6500 Seiten bietet die von Xerox gewohnte Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit, aber zu niedrigeren Preisen als bei Patronen von Originalherstellern sonst üblich. Das Xerox® Everyday™–Toner–Produktangebot umfasst Tonerpatronen für Drucker und Kopierer der führenden Hersteller für die Formate A4 und A3. Die Chemikalien in unserem Toner und die Plastikbestandteile der Patrone erfüllen bzw. übertreffen branchenweite Standards für Gesundheits– und Umweltschutz. Für Xerox Everyday–Toner gilt eine lebenslange Gewährleistung – damit Ihre Zufriedenheit garantiert ist.

Technische Details:

Allgemein
Alternative zu
HP Q7551A
Transportbreite
35 cm
Transporttiefe
15 cm
Transporthöhe
24 cm
Transportgewicht
1,81 kg
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Schwarz
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit
Bis zu 6500 Seiten
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, STMC, REACH SvHC, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet M3027 MFP, M3027x MFP, M3035 MFP, M3035xs MFP, P3005, P3005d, P3005dn, P3005n, P3005x

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.