Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 2300 Seiten Magenta 1 Stücke Everyday Toner 006R03695


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 2300 Seiten Magenta 1 Stücke Everyday Toner 006R03695
Xerox 2300 Seiten Magenta 1 Stücke Everyday Toner 006R03695
Artikel-Nr.:
     7405B-999024650
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03695
EAN/GTIN:
     0095205894332
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Xerox 2300 Seiten Magenta 1 Stücke Everyday Toner 006R03695

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Everyday - Hohe Ergiebigkeit - Magenta - kompatibel - Tonerpatrone Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Magenta Patronenleistung: Hohe Ergiebigkeit Ergiebigkeit: Bis zu 2300 Seiten Kompatibel mit: Canon ImageCLASS LBP612Cdw, MF632Cdw, MF634Cdw; HP Color LaserJet Pro M252dn, M252dw, M252n, MFP M274n, MFP M277c6, MFP M277dw, MFP M277n

Xerox 2300 Seiten Magenta 1 Stücke Everyday Toner 006R03695

Produktbeschreibung:

Everyday–Toner in Magenta mit Hohe Ergiebigkeit, Xerox–Entsprechung für HP CF403X/ CRG–045HM, 2300 Seiten bietet die von Xerox gewohnte Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit, aber zu niedrigeren Preisen als bei Patronen von Originalherstellern sonst üblich. Das Xerox® Everyday™–Toner–Produktangebot umfasst Tonerpatronen für Drucker und Kopierer der führenden Hersteller für die Formate A4 und A3. Die Chemikalien in unserem Toner und die Plastikbestandteile der Patrone erfüllen bzw. übertreffen branchenweite Standards für Gesundheits– und Umweltschutz. Für Xerox Everyday–Toner gilt eine lebenslange Gewährleistung – damit Ihre Zufriedenheit garantiert ist.

Technische Details:

Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Magenta
Drucktechnologie
Laserdrucken
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP Color LaserJet Pro M274, Canon imageCLASS MF632, Canon imageCLASS LBP612, HP Color LaserJet Pro M277, Canon imageCLASS MF634, HP Color LaserJet Pro M252
Versorgungstyp
Einzelpackung
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Schwarztoner Seitenleistung
2300 Seiten
Farbtoner–Seitenleistung
2300 Seiten
OEM–Code
CF403X/ CRG–045HM
Ursprungsland
Niederlande
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
741 g

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.