Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Toner High Yield Black Tonereinheit Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Toner High Yield Black Tonereinheit Schwarz
Xerox Toner High Yield Black Tonereinheit Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-999175069
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04180
EAN/GTIN:
     0095205064445
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Xerox Toner High Yield Black Tonereinheit Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Everyday - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon CRG-054HBK, HP 203X) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Ergiebigkeit: Bis zu 3200 Seiten Kompatibel mit: Canon ImageCLASS LBP622Cdw, MF641CW, MF642Cdw, MF644Cdw; HP Color LaserJet Pro M254dw, M254nw, MFP M280nw, MFP M281cdw, MFP M281fdn, MFP M281fdw

Xerox Toner High Yield Black Tonereinheit Schwarz

Produktbeschreibung:

Everyday–Toner in Schwarz, Xerox–Entsprechung für HP CF540X/CRG–054HBK, 3200 Seiten bietet die von Xerox gewohnte Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit, aber zu niedrigeren Preisen als bei Patronen von Originalherstellern sonst üblich. Das Xerox Everyday–Toner–Produktangebot umfasst Tonerpatronen für Drucker und Kopierer der führenden Hersteller für die Formate A4 und A3. Die Chemikalien in unserem Toner und die Plastikbestandteile der Patrone erfüllen bzw. übertreffen branchenweite Standards für Gesundheits– und Umweltschutz. Für Xerox Everyday–Toner gilt eine lebenslange Gewährleistung– damit Ihre Zufriedenheit garantiert ist.

Technische Details:

Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Drucktechnologie
Laserdrucken
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP LaserJet Pro M254, Canon MF645, HP LaserJet MFP M281, Canon LBP621, HP LaserJet MFP M280, Canon MF641, Canon LBP623, Canon MF643
Versorgungstyp
Einzelpackung
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Schwarztoner Seitenleistung
3200 Seiten
Ersatz für
HP CF540X/CRG–054HBK
OEM–Code
CF540X/CRG–054HBK
Ursprungsland
Niederlande
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
804 g

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.