Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-6710-25M Herst.-Nr.: TN1050 EAN/GTIN: 4977766721707 |
| |
|
| | |
| • Brother Tonerkartusche Kassette TN1050 • Farbe: Schwarz • Kapazität: ca. 1.000 Seiten • Kompatibel zu: HL-1110, HL-1112, DCP-1510, DCP-1512 • MFC-1810, HL-1210W
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -1510; DCP -1510 E; DCP -1512; DCP -1512 A; DCP -1512 E; DCP -1512 Series; DCP -1610 Series; DCP -1610 W; DCP -1610 WE; DCP -1610 WVB; DCP -1612 W; DCP -1612 WVB; DCP -1616 NW; DCP -1617 NW; HL -1110; HL -1110 E; HL -1110 R; HL -1110 Series; HL -1112; HL -1112 A; HL -1112 Series; HL -1201; HL -1210 W; HL -1211 W; HL -1212 W; HL -1212 WVB; MFC -1810; MFC -1810 E; MFC -1815; MFC -1910 W; MFC -1911 NW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner cartridges brother, brother toner |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 30,03* | € 37,50* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 30,03* | € 37,53* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 30,24* | € 37,83* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 29,84* | € 37,84* | | | | Lager 1231 | | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 33,10* | € 41,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|