Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 106R03528 Toner Schwarz für ca. 10.500 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox ® VersaLink® C400 Farbdrucker​/​C405 Farb-Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (10500 Seiten) - 106R03528
Xerox ® VersaLink® C400 Farbdrucker​/​C405 Farb-Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (10500 Seiten) - 106R03528
Xerox ® VersaLink® C400 Farbdrucker​/​C405 Farb-Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (10500 Seiten) - 106R03528
Xerox ® VersaLink® C400 Farbdrucker​/​C405 Farb-Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (10500 Seiten) - 106R03528
Xerox ® VersaLink® C400 Farbdrucker​/​C405 Farb-Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (10500 Seiten) - 106R03528
Xerox ® VersaLink® C400 Farbdrucker​/​C405 Farb-Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (10500 Seiten) - 106R03528
Xerox ® VersaLink® C400 Farbdrucker​/​C405 Farb-Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (10500 Seiten) - 106R03528
Xerox ® VersaLink® C400 Farbdrucker​/​C405 Farb-Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (10500 Seiten) - 106R03528
Xerox ® VersaLink® C400 Farbdrucker​/​C405 Farb-Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (10500 Seiten) - 106R03528
Xerox ® VersaLink® C400 Farbdrucker​/​C405 Farb-Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (10500 Seiten) - 106R03528
Xerox ® VersaLink® C400 Farbdrucker​/​C405 Farb-Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (10500 Seiten) - 106R03528
Xerox ® VersaLink® C400 Farbdrucker​/​C405 Farb-Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (10500 Seiten) - 106R03528
Artikel-Nr.:
     1231-6705-7EP
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R03528
EAN/GTIN:
     0095205842128
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

• Xerox Tonerkartusche 106R03528

• Farbe: Schwarz

• Reichweite: ca. 10.500 Seiten

• Kompatibilität: VersaLink C400N / C400DN

• VersaLink C405N / C405DN


Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 400 DN; VersaLink C 400 DNI; VersaLink C 400 N; VersaLink C 400 Series; VersaLink C 405 DN; VersaLink C 405 DNF; VersaLink C 405 DNM; VersaLink C 405 N; VersaLink C 405 Series; VersaLink C 405 Z
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
€ 4,15*
ab € 150,13*
€ 184,61*
1 Tag
28
€ 4,79*
ab € 151,70*
€ 185,38*
1 Tag
77
€ 7,50*
ab € 152,09*
€ 185,67*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 152,92*
€ 186,14*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 167,89*
€ 198,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,70*
€ 236,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,51*
€ 223,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,78*
€ 216,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,77*
€ 209,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,89*
€ 199,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.