Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 106R03480 Toner Schwarz für ca. 5.500 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 High capacity-Tonermodul Schwarz (5500 Seiten) - 106R03480
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 High capacity-Tonermodul Schwarz (5500 Seiten) - 106R03480
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 High capacity-Tonermodul Schwarz (5500 Seiten) - 106R03480
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 High capacity-Tonermodul Schwarz (5500 Seiten) - 106R03480
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 High capacity-Tonermodul Schwarz (5500 Seiten) - 106R03480
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 High capacity-Tonermodul Schwarz (5500 Seiten) - 106R03480
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 High capacity-Tonermodul Schwarz (5500 Seiten) - 106R03480
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 High capacity-Tonermodul Schwarz (5500 Seiten) - 106R03480
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 High capacity-Tonermodul Schwarz (5500 Seiten) - 106R03480
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 High capacity-Tonermodul Schwarz (5500 Seiten) - 106R03480
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 High capacity-Tonermodul Schwarz (5500 Seiten) - 106R03480
Xerox Phaser® 6510, WorkCentre® 6515 High capacity-Tonermodul Schwarz (5500 Seiten) - 106R03480
Artikel-Nr.:
     1231-6705-7E4
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R03480
EAN/GTIN:
     0095205832570
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

• Xerox Tonerkartusche 106R03480

• Farbe: Schwarz

• Reichweite: ca. 5.500 Seiten

• Kompatibel zu: WorkCentre 6515N / 6515DN / 6515DNI

• Phaser 6510N / 6510DN


Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 6510 DN; Phaser 6510 DNI; Phaser 6510 DNIS; Phaser 6510 DNM; Phaser 6510 DNMIS; Phaser 6510 DNS; Phaser 6510 N; Phaser 6510 NS; Phaser 6510 Series; WC 6515 DN; WC 6515 DNI; WC 6515 DNIS; WC 6515 DNM; WC 6515 DNMIS; WC 6515 DNS; WC 6515 N; WC 6515 NS; WC 6515 Series; WorkCentre 6515 DN; WorkCentre 6515 DNI; WorkCentre 6515 DNIS; WorkCentre 6515 DNM; WorkCentre 6515 DNMIS; WorkCentre 6515 DNS; WorkCentre 6515 N; WorkCentre 6515 NS; WorkCentre 6515 Series
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
€ 4,15*
ab € 109,97*
€ 139,38*
€ 3,50*
ab € 111,13*
€ 139,85*
1 Tag
41
€ 4,79*
ab € 111,75*
€ 140,08*
1 Tag
97
€ 7,50*
ab € 111,62*
€ 140,37*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 120,25*
€ 151,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,21*
€ 179,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,84*
€ 172,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.