Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1231-6705-7DX Herst.-Nr.: 106R03476 EAN/GTIN: 0095205832532 |
| |
|
| | |
| • Xerox Tonerkartusche Kassette 106R03476 • Farbe: Schwarz • Reichweite: ca. 2.500 Seiten • Kompatibilität: Phaser 6510DN / 6510DNI / 6510DNM / 6510N • WorkCentre 6515DN / 6515DNI / 6515DNM / 6515N
Kompatible Geräte: | | Xerox: | Phaser 6510 DN; Phaser 6510 DNI; Phaser 6510 DNIS; Phaser 6510 DNM; Phaser 6510 DNMIS; Phaser 6510 DNS; Phaser 6510 N; Phaser 6510 NS; Phaser 6510 Series; WC 6515 DN; WC 6515 DNI; WC 6515 DNIS; WC 6515 DNM; WC 6515 DNMIS; WC 6515 DNS; WC 6515 N; WC 6515 NS; WC 6515 Series; WorkCentre 6515 DN; WorkCentre 6515 DNI; WorkCentre 6515 DNIS; WorkCentre 6515 DNM; WorkCentre 6515 DNMIS; WorkCentre 6515 DNS; WorkCentre 6515 N; WorkCentre 6515 NS; WorkCentre 6515 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 84,40* | € 109,62* | | | | | 16 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 86,15* | € 109,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 89,34* | € 113,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 89,52* | € 114,26* | | | | Lager 1231 | | | | | | € 3,51* | ab € 93,58* | € 120,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1231 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1231 | | Versand: Lager 1231 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* | | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|