Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera ECOSYS P7240cdn/Plus Farblaserdrucker mit 3 Jahren Full Service Vor-Ort


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1231-6511-1E5
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     870B61102TX3NL3
EAN/GTIN:
     0632983937167
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker

• Farblaserdrucker A4

• Druckauflösung: bis zu 1.200 x 1.200 dpi

• Druckgeschwindigkeit: bis zu 40 Seiten/Minute

• Konnektivität: USB, LAN, Card-Reader, Apple AirPrint, Cloud Print

• Features: Duplex, 500 Blatt Zufuhr, 3 Jahre Full Service Vor-Ort**

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.311,62*
€ 1.442,14*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.788,27*
€ 1.948,93*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.948,93*
€ 2.319,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.935,38*
€ 2.303,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.870,95*
€ 2.226,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.827,46*
€ 2.174,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.788,27*
€ 2.128,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.