Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell UltraSharp U3224KBA 80cm (31,5") 6K IPS Monitor HDMI/DP/USB-C/LAN Pivot HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
DELL UltraSharp U3224KB Computerbildschirm 81,3 cm (32") 6144 x 3456 Pixel 6K Ultra HD LCD Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     1231-6136-1AV
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-U3224KBA
EAN/GTIN:
     5397184657140
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor

• Energieeffizienzklasse: G

• Größe: 80,0 cm (31,5 Zoll) 16:9, Auflösung: 6.144 x 3456 6K

• Reaktionszeit: 5 ms, Kontrast: 2.000:1 Panel: IPS

• Anschlüsse: 1x DP, 2x Thunderbolt, 1x HDMI

• Pivot, Lautsprecher, Höhenverstellbar, Schwenkbar

Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.912,62*
€ 1.933,13*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.916,66*
€ 1.936,80*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.821,12*
€ 1.936,85*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.922,88*
€ 1.943,50*
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.993,21*
€ 2.015,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.015,37*
€ 2.398,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.013,04*
€ 2.395,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.004,18*
€ 2.384,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.998,43*
€ 2.378,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.993,21*
€ 2.371,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 118,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.