Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenScreen MB16AWP 39,6cm (15.6") FHD IPS Mobiler Monitor 16:9 mHDMI/USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ZenScreen MB16AWP Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS ZenScreen MB16AWP Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS ZenScreen MB16AWP Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS ZenScreen MB16AWP Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS ZenScreen MB16AWP Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS ZenScreen MB16AWP Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS ZenScreen MB16AWP Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS ZenScreen MB16AWP Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS ZenScreen MB16AWP Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
ASUS ZenScreen MB16AWP Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-6135-0JN
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM07I1-B01370
EAN/GTIN:
     4711081309451
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor

• Energieeffizienzklasse: C

• Größe: 39,6 cm (15,6 Zoll) 16:9, Auflösung: 1.920x1.080 Full HD

• Reaktionszeit: 5 ms, Kontrast: 1.200:1 Panel: IPS

• Anschlüsse: 1x Mini HDMI, 1x USB-C mit DisplayPort

• Lautsprecher

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 348,31*
€ 384,38*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 348,01*
€ 384,81*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 364,04*
€ 402,66*
€ 6,78*
ab € 367,62*
€ 405,09*
2 Tage
2
€ 2,00*
ab € 368,59*
€ 406,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,66*
€ 479,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,34*
€ 466,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,01*
€ 461,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,04*
€ 433,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.