Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF VG27VQ 68,58cm (27") FHD VA Gaming Monitor Curved DP/HDMI/DVI 165Hz 1ms


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS TUF Gaming VG27VQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27VQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27VQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27VQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27VQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27VQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27VQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27VQ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-6135-0DD
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0510-B04E70
EAN/GTIN:
     4718017472869
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Asus Monitore
Curved Monitor

• Energieeffizienzklasse: G

• Größe: 68,6 cm(27 Zoll) 16:9, Auflösung: 1.920x1.080 Full HD

• Reaktionszeit: 1 ms, Kontrast: 3.000:1 Panel: VA/PVA/MVA/AMVA, 165Hz

• Anschlüsse: 1x DVI, 1x DP, 1x HDMI

• Pivot, Lautsprecher, Höhenverstellbar, Schwenkbar

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 7,50*
ab € 172,76*
€ 200,32*
1 Tag
4
€ 2,00*
ab € 172,20*
€ 200,40*
2 Tage
43
€ 4,50*
ab € 175,54*
€ 204,00*
Lager 1231
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 179,49*
€ 204,97*
€ 6,78*
ab € 181,72*
€ 206,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,97*
€ 243,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,39*
€ 239,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,24*
€ 234,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,79*
€ 230,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,49*
€ 213,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,17*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.