Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC AGON AG405UXC 102cm (40") QHD IPS Gaming Monitor 21:9 HDMI/DP/USB-C PD 144Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC AGON 5 AG405UXC Computerbildschirm 100,3 cm (39.5") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
AOC AGON 5 AG405UXC Computerbildschirm 100,3 cm (39.5") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
AOC AGON 5 AG405UXC Computerbildschirm 100,3 cm (39.5") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
AOC AGON 5 AG405UXC Computerbildschirm 100,3 cm (39.5") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
AOC AGON 5 AG405UXC Computerbildschirm 100,3 cm (39.5") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
AOC AGON 5 AG405UXC Computerbildschirm 100,3 cm (39.5") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
AOC AGON 5 AG405UXC Computerbildschirm 100,3 cm (39.5") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
AOC AGON 5 AG405UXC Computerbildschirm 100,3 cm (39.5") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
AOC AGON 5 AG405UXC Computerbildschirm 100,3 cm (39.5") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
AOC AGON 5 AG405UXC Computerbildschirm 100,3 cm (39.5") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
AOC AGON 5 AG405UXC Computerbildschirm 100,3 cm (39.5") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
AOC AGON 5 AG405UXC Computerbildschirm 100,3 cm (39.5") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1231-6123-1F2
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     AG405UXC
EAN/GTIN:
     4038986111294
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
AOC Monitore
Gaming Monitor

• Energieeffizienzklasse: G

• Größe: 101,6 cm (40 Zoll) 21:9, Auflösung: 3.440x1.440 Ultra Wide QHD

• Reaktionszeit: 1 ms, Kontrast: 1.200:1 Panel: IPS, 144Hz

• Anschlüsse: 1x DP, 2x HDMI, USB-C mit Stromversorgung von 90W

• Lautsprecher, Höhenverstellbar, Schwenkbar

Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 486,81*
€ 530,31*
Lager 1231
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 488,22*
€ 531,27*
pro Stück
Frei Haus
ab € 493,74*
€ 540,69*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 524,22*
€ 572,47*
3 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 524,80*
€ 573,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,27*
€ 632,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,43*
€ 620,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,49*
€ 613,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,10*
€ 603,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,22*
€ 580,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.