Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer B276HULCymiidprx 68,6cm (27") WQHD IPS Office Monitor 16:9 HDMI/DP/DVI 5ms


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acer B6 B276HUL LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Grau
Acer B6 B276HUL LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Grau
Acer B6 B276HUL LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Grau
Acer B6 B276HUL LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Grau
Acer B6 B276HUL LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Grau
Acer B6 B276HUL LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Grau
Acer B6 B276HUL LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Grau
Artikel-Nr.:
     1231-6121-4NT
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.HB6EE.C10
EAN/GTIN:
     4713392581144
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor

• Energieeffizienzklasse: G

• Größe: 68,6 cm (27 Zoll) 16:9, Auflösung: 2.560x1.440 WQHD

• Reaktionszeit: 5 ms, Kontrast: 1.000:1 Panel: IPS, 60Hz

• Anschlüsse: 1x DP, 2x HDMI, DVI

• Pivot, Lautsprecher, Höhenverstellbar, Schwenkbar

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 121,99*
€ 154,24*
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 127,29*
€ 159,87*
€ 3,50*
ab € 127,49*
€ 160,67*
Lager 1231
101
€ 3,51*
ab € 130,75*
€ 164,50*
5 Tage
35
€ 1,00*
ab € 138,60*
€ 173,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,50*
€ 195,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,56*
€ 185,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,04*
€ 173,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,16*
€ 169,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,75*
€ 155,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.