Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC USB-C-Kabel (männlich) auf HDMI (männlich) 1m grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALOGIC ULCHD01-SGR Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) USB Typ-C Schwarz, Grau
ALOGIC ULCHD01-SGR Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) USB Typ-C Schwarz, Grau
ALOGIC ULCHD01-SGR Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) USB Typ-C Schwarz, Grau
ALOGIC ULCHD01-SGR Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) USB Typ-C Schwarz, Grau
ALOGIC ULCHD01-SGR Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) USB Typ-C Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     1231-4B26-00K
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     ULCHD01-SGR
EAN/GTIN:
     9350784016249
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
USB HDMI Adapter
USB Anschlusskabel

• USB-C-Adapterkabel

• Anschlüsse: USB Typ C und HDMI-Stecker

• Farbe: grau, Länge: 1,0m

Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,95*
ab € 19,99*
€ 26,37*
1
€ 6,78*
ab € 20,06*
€ 27,66*
1
Frei Haus
ab € 20,01*
€ 27,67*
Lager 1231
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 20,44*
€ 28,21*
12 Tage
18
1
€ 6,29*
ab € 23,55*
€ 32,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALOGIC
ULCHD02-SGR
€ 27,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.