Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1231-2301-A2L Herst.-Nr.: 90MB1FI0-M1EAY0 EAN/GTIN: 4711387198506 |
| |
|
|  |  |
 | • mATX Mainboard mit Sockel Intel 1700 für Intel Core 13. Generation-CPU • Intel B760-Chipsatz, Intel HD Graphics Grafik • 64 GB max. RAM, DDR4 bis zu 5333MHz • 1x HDMI, 4x USB 3.2, 2x USB 2.0, 1x 2,5 Gigabit-LAN, 4x SATA600, 2x M. • Unterstützt: Windows® 11, Windows® 10 64-bit |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 89,91* | € 93,36* |  |  |  | Lager 1231 | |  | |  |  | € 3,51* | ab € 90,07* | € 93,53* |  |  |  |  | | 41 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 90,30* | € 93,77* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 94,93* | € 98,59* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 95,91* | € 99,61* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1231 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1231 |  | Versand: Lager 1231 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,51* |  | ab € 550,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|