Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEANFIX Scheuersaugmaschine RA 900 sauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Cleanfix Scheuersaugmaschinen RA 900 sauber
Detailbild - Cleanfix Scheuersaugmaschinen RA 900 sauber
Artikel-Nr.:
     121-810255
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     910.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsitz-Scheuermaschine
Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Aufsitzscheuermaschine
Bodenreinigungsautomat

CLEANFIX Scheuersaugmaschine RA 900 sauber

Scheuersaugmaschine - Maximale Effizienz

  • Gesamtleistung max.: 2.150 Watt
  • Wassersäule: 1.600mm
  • Frisch- / Schmutzwassertank: 130l / 120l
  • Saug- / Arbeitsbreite: 105cm / 86cm
  • Tellerbürsten: 2 x 43cm
  • Wendekreis: 250cm
  • Batteriekapazität: 24V DC 240Ah
  • theoret. Flächenleistung: 6.500qm/h
  • Laufzeit / Gewicht (inkl. Batterien): ca. 4h / 570kg
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 121
Frei Haus
ab € 11.918,21*
€ 12.346,13*
Frei Haus
ab € 13.247,60*
€ 14.854,22*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16.346,86*
€ 16.744,58*
Preise: Lager 121
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.346,13*
€ 14.691,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.229,05*
€ 14.552,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.979,35*
€ 14.255,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.918,21*
€ 14.182,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 121
Versand: Lager 121
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.