Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cleanfix RA 900 Sauber Scheuersaugmaschine + 2. Schrubbbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cleanfix RA 900
Cleanfix RA 900
Artikel-Nr.:
     1608-e659091
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     910.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsitz-Scheuermaschine
Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Aufsitzscheuermaschine
Bodenreinigungsautomat
Die Cleanfix RA 900 Sauber ist eine Aufsitzmaschine mit einer Arbeitsbreite von 86 cm zeigt seine Stärke dort, wo es auf Wendigkeit und Schnelligkeit ankommt.

Cleanfix RA Sauber - das Aufsitz-Modell.
Der RA 900 Sauber mit einer Arbeitsbreite von 86 cm zeigt seine Stärke dort, wo es auf Wendigkeit und Schnelligkeit ankommt. Er durchfährt Türen mit 80 cm Breite, hat mit 2,1m einen guten Wendekreis und ist im Idealfall um 50% schneller als ein Nachläufer. Dank ihren vier Rädern - Antrieb hinten - ist die Maschine bequem niedrig zum Aufsitzen und sehr stabil.

Zweite Schrubbbürste inklusive!

Weitere Informationen:
Maschinentyp:
Aufsitzmaschine
Energiebedarf:
Batteriebetrieb
Arbeitsbreite:
86 cm
Saugbreite:
105 cm
Abmessungen (LxBxH):
172 cm x 90 cm x 132 cm
Gewicht:
590 kg
Flächenleistung:
7200 m²/h
Volt:
230 V
Motorleistung:
2150 W
Batteriekapazität:
24 V DC 240 Ah
Betriebszeit Batterie:
4 h
Frischwassertank:
135 l
Schmutzwassertank:
130 l
Anzahl der mitgelieferten Bürsten:
2 Tellerbürsten
Bürstendurchmesser:
2 x 43 cm
Arbeitsdruck / Vakuum:
110 mbar
Zubehör (inklusive):
2 Schrubbbürsten Ø 430mm, Saugdüse gebogen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsautomat, Scheuermaschine, Scheuersaugmaschine, aufsitz-scheuermaschine cleanfix, aufsitz scheuersaugmaschine, Reinigungsmaschine, Saugmaschine, Hartbodenreinigungsmaschine, Aufsitzmaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 11.918,21*
€ 12.350,90*
Lager 1608
Frei Haus
ab € 13.247,60*
€ 14.859,07*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16.346,86*
€ 16.749,47*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.859,07*
€ 17.682,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.663,77*
€ 17.449,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.925,40*
€ 16.571,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.247,60*
€ 15.764,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.