Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEANFIX Scheuersaugmaschine RA 701 B (Batterie)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild - Cleanfix Scheuersaugmaschinen RA 701 B (Batterie)
Detailbild - Cleanfix Scheuersaugmaschinen RA 701 B (Batterie)
Artikel-Nr.:
     121-810240
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     701.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine

CLEANFIX Scheuersaugmaschine RA 701 B (Batterie)

Scheuersaugmaschine - Die Wendige für grosse Flächen incl. 2 x Schrubbürste und Saugdüse gebogen,Standard

  • Gesamtleistung max.: 1.700 Watt
  • Wassersäule: 1.600mm
  • Frisch- / Schmutzwassertank: 85/85 Liter
  • Saug- / Arbeitsbreite: 91cm / 70cm
  • Bürstendurchmesser / -druck: 2 x 35cm / 45kg
  • Gewicht (inkl. Batterien): 290kg
  • Autonomie: 4h
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 121
Frei Haus
ab € 6.962,57*
€ 7.398,68*
Frei Haus
ab € 6.858,75*
€ 7.842,97*
Preise: Lager 121
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.398,68*
€ 8.804,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.292,78*
€ 8.678,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.057,39*
€ 8.398,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.970,95*
€ 8.295,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.962,57*
€ 8.285,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 121
Versand: Lager 121
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 121
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.