Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Cleanfix RA 701 B Scheuersaugmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cleanfix RA 701 B
Cleanfix RA 701 B
Artikel-Nr.:
     1608-e659086
Hersteller:
     Cleanfix
Herst.-Nr.:
     701.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine

Cleanfix RA 701 B - Extrem leistungsstarke Scheuersaugmaschine mit 2 Tellerbürsten für glänzende Ergebnisse auf grossen Flächen.
Schnell, wirtschaftlich und dank ihrer Wendigkeit einfacher zu handhaben als alle anderen Maschinen. Durchdachte, moderne und rostfreie Konstruktion (Chassis aus Chromnickelstahl). Die geschlossene kompakte Bauweise unterstützt ein hygienisches Arbeiten.

Weitere Informationen:
Maschinentyp:
Mitgängermaschine
Energiebedarf:
Batteriebetrieb
Arbeitsbreite:
70 cm
Saugbreite:
91 cm
Abmessungen (LxBxH):
135 cm x 70 cm x 105 cm
Gewicht:
290 kg
Flächenleistung:
2800 m²/h
Volt:
230 V
Motorleistung:
1700 W
Betriebszeit Batterie:
4 h
Frischwassertank:
85 l
Schmutzwassertank:
100 l
Anzahl der mitgelieferten Bürsten:
2
Bürstendurchmesser:
2 x 35 cm
Bürstendruck:
45 kg
Arbeitsdruck / Vakuum:
120 mbar
Zubehör (inklusive):
1 Schrubbbürste Ø 35cm, Saugdüse gebogen
Weitere Suchbegriffe: cleanfix bodenreinigungsautomat, bodenreinigungsautomat, Saugmaschine, Hartbodenreinigungsmaschine, Bodenreinigung, Batterieantrieb, Kabellos, Hartböden, Reinigungs Maschine, Reinigungs-Maschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 7.256,71*
Lager 1608
Frei Haus
€ 8.131,94*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.131,94*
€ 9.677,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.